曜日別特売

ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 35個入

ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 35個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9956アズワン品番65-7689-06内容量1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66741808FTSH-113-01-L-D-RA
25,300
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする