センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ - SIEMENS

Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:51 mm●コード番号:203-2846アズワン品番65-7466-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667424746ES7194-2MH20-1AC0
8,300
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする