基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 - SAMTEC

Samtec SFML シリーズ 1.27 mm SMT 及びスルーホール取り付け Tiger のアイは、1 列あたり 15 ポジションで、T2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピッ

仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1734アズワン品番65-7614-28内容量1セット(725個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66743086SFML-115-T2-S-D-K-TR
601,000
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする