ジーベック
長袖ポロシャツ ピンク 6035-75シリーズ
通気性に優れたメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させるため、着心地の良さを保ちます。
両脇消臭テープ付で夏場の汗の臭いをカットします。
用途:作業全般
仕様
吸汗性抜群、速乾性抜群、消臭機能付き
種別
長袖ポロシャツ
材質
ポリエステル100%
色
ピンク
サイズ
SS
番号
コード:338-4157
胸囲(cm)
88
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
アズワン品番
65-8463-76
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66743296
6035-75-SS
¥2,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください