ワイヤスプライスコネクタ 1箱 100個入

ワイヤスプライスコネクタ 1箱 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ
HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作

仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2526アズワン品番65-7773-89内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66743454148-90037 HCPM-3-PC-CL/OG
5,620
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする