曜日別特売

D-subコネクタ はんだ端子 9極 メス パネルマウント 1セット 63個入

D-subコネクタ はんだ端子 9極 メス パネルマウント 1セット 63個入 - NORCOMP
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1633アズワン品番65-7745-18内容量1セット(63個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66743610SDF-S09-203L011
96,800
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする