クランプ金具 41極 1mm 1セット 5個入

クランプ金具 41極 1mm 1セット 5個入 - AMPHENOL
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:41●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2596アズワン品番65-7491-12内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6674438010162583-411141LF
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする