IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP

IC BUS SWITCH 12×1:1 56TSSOP - Texas Instruments

IC BUS SWITCH 12 X 1:1 56TSSOP

仕様●タイプ:バススイッチ●回路:12 x 1:1●独立回路:2●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:56-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:56-TSSOPアズワン品番67-0409-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66744748SN74CBTLV16211GR
390
389
428(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする