サンドビック
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RG22V381Aシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●チップサイズ:22●ねじ形状:V38●tpi:4●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0693
アズワン品番
65-8135-14
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66745430
266RG22V381A0402E
¥68,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください