曜日別特売

小型ワンタッチカップリング

小型ワンタッチカップリング - 潤工社

プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。
ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。
O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。
繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。
小型・堅

仕様●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):0~+60●使用圧力:0.88●使用流体:空気●相手側取付サイズ:R1/4●使用流体:空気●流体温度:0~60℃●最高使用圧力:0.88MPa●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(無電解ニッケルメッキ)●原産国:日本●コード番号:382-5902アズワン品番67-2257-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66746035MS-M1/4
1,135
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする