曜日別特売

基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-05.0- S-DV-K-TR●コード番号:227-1157アズワン品番65-7651-44内容量1セット(475個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66746069ERF8-013-05.0-S-DV-K-TR
380,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする