曜日別特売

D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント - NORCOMP

Norcomp 圧着 / ポーク D-Sub 高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。この製品は、圧着 / 負荷タイプの終端処理とそれを使用しています プラグシェルにプロ仕様のインデ

仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●シリーズ:180●コード番号:205-4713アズワン品番65-7508-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66748178180-044-273L000
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする