本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。
一定値以上
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-43内容量1箱(10個)