HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 24個入

HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 24個入 - SAMTEC

Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1トレイ(24個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6739アズワン品番65-7675-95内容量1セット(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66749009HSEC8-110-01-S-D-EM2
38,100
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする