曜日別特売

センサアクチュエータケーブル T415シリーズ

センサアクチュエータケーブル T415シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

メーカーの M12 A コードメスストレートピグテールは、2 つの最大 8 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さを用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオ

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●シース材質:ナイロン●シリーズ:T415●導体材質:銅●コード番号:186-0485アズワン品番65-7459-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66749219T4151310008-001
3,720
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする