非常停止用押釦スイッチ

非常停止用押釦スイッチ - EAO

EAO 非常停止スイッチアクチュエータは、基本的に非常停止スイッチとして機能し、非常停止動作と高くなった設計になっています。スイッチング素子の最大数は 2 で、前面は IP65 保護性能を備えています。シャフト黄色 キーを押して反時計回りにロックを解除します ロックタイ

仕様●シリーズ:Series 04●カットアウト直径:22.5mm●色:赤●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:200-4095アズワン品番65-7804-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66749499704.066.2A
15,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする