曜日別特売

Laminated Steel Padlock - Keyed Differen 1箱 4個入

Laminated Steel Padlock - Keyed Differen 1箱 4個入 - MASTER LOCK

Master Lock No
3 EUR ラミネート加工南京錠は、ボディが 40 mm 幅のラミネート加工スチール製で、強度と信頼性を最大限に高めています。直径 7 mm のシャックルは長さ 19 mm で、硬鋼製で、切断や切断に対する優れた耐性を備えています。この 4 ピンシリンダはピッキング

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:16mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:40mm●内容量:4●コード番号:187-9840アズワン品番65-7920-29内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667496573EURD
13,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする