山一電機
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2880
アズワン品番
65-7484-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66752527
FAP-34-163Y
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表