曜日別特売

DisplayPort用保護キャップ 6個

DisplayPort用保護キャップ 6個 - エスコDisplayPort用保護キャップ 6個 - エスコDisplayPort用保護キャップ 6個 - エスコDisplayPort用保護キャップ 6個 - エスコ

ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。
使わない時のディスプレイポートコネ

仕様●サイズ:W19.1×D7.2×H13.9mm●セット内容:6個入り●材質:PE●重量:0.2g●対応端子:DisplayPortメスコネクタ専用アズワン品番65-9282-05内容量1箱(5個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66755765EA764BK-68
オープン
590
649(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする