曜日別特売

ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ - エスコビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ - エスコ

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)

仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCTアズワン品番65-9313-37内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66755957EA940AG-538C
オープン
22,200
24,420(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする