長袖ブルゾン グレー 2234-20シリーズ

長袖ブルゾン グレー 2234-20シリーズ - ジーベック

スタイリッシュで動きやすく、フルハーネスにも対応した現場服です。
用途:作業全般

仕様洗い加工グレーサイズM番号コード:228-3404胸囲(cm)108混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)肩幅(cm)45.5袖丈(cm)58着丈(cm)61アズワン品番65-8426-98内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667562282234-20-M
7,759
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする