基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 100個入

基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1袋 100個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2415●長さ:50.8mm●コード番号:190-8672アズワン品番65-7731-15内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66757804691241500010
91,200
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする