曜日別特売

D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント

D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY

パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じ
プラグ/ソケットシェル

仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:3W3●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:12.5mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:484-903アズワン品番65-7776-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66758057FM3W3P-K120 / 1727040031
360
359
395(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする