基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール - SAMTEC

Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 8 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています

仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1669アズワン品番65-7622-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66758170SS-108-T-2
410
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする