男女兼用スクラブ ピンク RF-5472シリーズ

男女兼用スクラブ ピンク RF-5472シリーズ - ナガイレーベン

フロントファスナー開きの男女兼用スクラブ。
左袖のペンポケットは配色パーツと共にデザインポイントになっています。
スマートフォン専用ポケット、柔らかくストレッチ性の高いニット素材など機能性も充実しています。

仕様●生地:RF●カラー:ピンク●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)72●胸囲:(cm)110●肩幅:(cm)47●袖丈:(cm)23.5●袖の種類:半袖アズワン品番65-3674-58内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66758626RF-5472
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする