曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ - Lumberg Automation

Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です

仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:19●コード番号:197-2966アズワン品番65-7445-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6675932660706 RKWU 19-242/5 M
35,200
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする