曜日別特売

DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下型室内物干金物竿セット TJLP6090シリーズ

DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下型室内物干金物竿セット TJLP6090シリーズ - タカラ産業

快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。
コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。
物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリ

仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66760674TJLP6090
30,250
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする