曜日別特売

Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 青

Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 青 - ABUS

ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キー付きの異なるロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:青●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:340-5587アズワン品番65-7914-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66761679XR0084B 40
3,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする