曜日別特売

環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ

環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 TMEX2シリーズ - ニチフ

絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をス

仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:3.2mm●電線抱合範囲:AWG16-14●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66761986TMEX2-3-CLR
32
31
34(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする