曜日別特売

USBコネクタ

USBコネクタ - SAMTEC
仕様●Samtec acClimate IP68 シールド角型 USB パネルコネクタは、シングルポートを使用し、コンタクトマットの末尾に 0.76 μ m 金めっきが施されています。リード線スタイルは垂直です。定格電流: 4.2 A/ ピン 動作温度範囲: -20 → +80 ℃●コード番号:208-9148アズワン品番65-7694-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66762099RPBU-01-S-A-VT
2,630
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする