基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入

基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 - SAMTEC

Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +

仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1949アズワン品番65-7549-81内容量1セット(475個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66764120SEAF-10-05.0-S-04-2-A-K-TR
664,000
659,800
725,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする