曜日別特売

豊和用鉄生爪 HOシリーズ

豊和用鉄生爪 HOシリーズ - アーム[作業工具]豊和用鉄生爪 HOシリーズ - アーム[作業工具]

豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。

仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66765206HO27M-8S H40
17,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする