サナダ精工
入れ歯容器 300mL
取り出しやすい中子付きです。
安心な蓋付きで、持ちやすいハンドル形状です。
仕様
●サイズ(mm):118×93×95●材質:ポリプロピレン●容量:300mL●耐熱温度:100℃●耐冷温度:-20℃●重量:約100g
アズワン品番
8-120-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66765346
A9608
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください