ワゴジャパン
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入
標準端子台
仕様
●ジャンパ位置:1-2-3-4●火災負荷:0.009MJ
幅(mm)
12.9
色
ライトグレー
高さ(mm)
4.1
質量(g)
1.1
種類
ジャンパバー
奥行(mm)
19
シリーズ
2000
定格電圧(V)
800 (III/3)
定格電流(A)
14
アズワン品番
65-7718-18
併用可能製品
端子台
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66766545
2000-0404
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください