曜日別特売

おく楽すべり止めマットAR(安寿) 535シリーズ

おく楽すべり止めマットAR(安寿) 535シリーズ - Aron(アロン化成)

お湯に沈めるだけで設置でき、浴槽内に加え洗い場でも使用できます。
シャワーベンチや浴槽台との併用時に、マットをカットして使用できます。
カーブがついている為浴槽の隅までマットを敷けます。

仕様●カラー:グリーン●サイズ:大●幅×奥行×厚み(mm):870×380×3●材質:エラストマー●耐熱温度:80℃●重量:約1.5kg●自重安定式●使用できない浴室環境:木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、温泉、お湯が循環している浴槽(24時間)、タイル敷きの洗い場および浴槽、小石敷きの洗い場および浴槽、大浴場アズワン品番7-5508-13内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66767690535-293
7,000
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする