エア継手
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 3 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲:
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1619
アズワン品番65-8005-89
内容量1個
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 3 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: