センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K、IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:5●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:220-1134 アズワン品番65-7460-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66769336 XZCP1541L2
3,850
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする