三興化学工業
エクセレントポリエチレン手袋PEー400
内側エンボス加工でベタツキとスベリを防止します。
仕様
●色:半透明●サイズ:M●全長(cm):28.8●手のひら周り(cm):26.0●中指長さ(cm):8.6●厚さ(mm):0.026●粉(あり・なし):なし●エンボス加工:内エンボス●食品衛生法:適合品●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:408-2438
アズワン品番
67-2346-63
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66769415
239330
¥1,571
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください