クレビス

クレビス - Festo

Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、110 V ac 電圧に対応しています。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラ

仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:4mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2638アズワン品番65-8028-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66769878SG-M4
1,110
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする