曜日別特売

[EA743AK-110用] 有線ハンドル

[EA743AK-110用] 有線ハンドル - エスコ

プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行なえます。
ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。(※対応のプローブを接続している場合)
Bluetooth(R)の使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有

仕様●仕様:EA743AK-110用 有線ハンドル●サイズ:50×40×165mm●重量:140g●動作温度:-5~50℃●ケーブル長:1.4m●材質:プラスティック●データが途切れない安心のケーブルデータ転送アズワン品番65-9276-33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66769887EA743AK-112
オープン
15,000
16,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする