曜日別特売

フレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ

フレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ - エスコフレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ - エスコフレキチューブ(SUS/溶接) EA469ENシリーズ - エスコ

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ:Rc1/2"×R1/2"●対辺(mm):42●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/ステンレス鋼(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SUS304)●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66770167EA469EN-34
オープン
5,770
6,347(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする