曜日別特売

モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/21HC 1袋 10個入

モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/21HC 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact リレーベース 14 mm PLC 基本 Terminal Block は、ねじ接続による高い連続電流に対応します。リレー又は頑丈なリレーなし DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用 1 PDT です 入力電圧: 120 V ac/dc

仕様●電圧:120V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/21HC●コンタクト数:1●コード番号:224-9880アズワン品番65-8071-42内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667711042967811
53,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする