クレビス

クレビス - Festo

Festo クレビスフット LN-63 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も

仕様●メーカーシリーズ:ln-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0914アズワン品番65-8016-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66771524LN-63
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする