曜日別特売

同軸ケーブル BNC BNC 1m

同軸ケーブル BNC BNC 1m - VAN DAMME

Van Damme UP-OFC 6.00 mm プラズマグレード標準 75 Ω ケーブルは、2GHz 精密 BNC コネクタで終端処理されています。アナログビデオに使用され、SMPTE 259M SDI デジタルビデオにも適しています。ケーブル長は 1 m です。旋削ニッケルめっき黄銅ボディ 非常に優れたフレキシ

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:219-8462アズワン品番65-7453-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66772504110062000
4,630
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする