日本理化学器械(NRK)
三頭フラスコ 側管角度 5° 白 032シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:1000●摺部:34/45・19/33×2●コード番号:032-34180
アズワン品番
65-8669-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66772565
032-34180
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください