結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 35 mm、長さは 150 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべて

仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:170-3889アズワン品番65-7472-87内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774385111-03012 T30R-PA66-BK
15,900
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする