端子ストリップ 4極 6.35mm 1列 1セット 30個入

端子ストリップ 4極 6.35mm 1列 1セット 30個入 - SAMTEC
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5155アズワン品番65-7568-30内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774464PET-04-01-L-RA-SD
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする