曜日別特売

ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列

ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 - SAMTEC

Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6736アズワン品番65-7675-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774489HPM-08-04-T-S
470
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする