曜日別特売

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KP151WGシリーズ

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KP151WGシリーズ - 長野計器

KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。

仕様●形状(取付):コネクタ式M12コネクタ(4極)外調式ケーブル別売●接続:G1/2A(先端ダイアフラム)●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS316L●圧力レンジ:kPa_-10~10●精度:±0.5%F.S.●電源:9~36V DC●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:禁油禁水アズワン品番65-4330-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774717KP151WGJ5W1X04XXXX0
49,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66774717KP151WGJ5W1X04XXXX052807238KP15-1WG-J5W1 -10~10kPaKP151WGJ5W1X04XXXX0 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器 52807238圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする