AIDシリコン グレー I-AICGシリーズ

AIDシリコン グレー I-AICGシリーズ - BAN-ZI

防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。
防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的に

仕様●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有アズワン品番67-2482-40危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66775925I-AICG/W500
44,000
41,880
46,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする